Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 9

Artiklové číslo: 614210 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Počet přepážek 9 ks
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614210 9
EAN / GTIN 4018754058327
Číslo výrobce 91131353
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Poznámka:

AS-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky AS-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.