Chei combinate, inch 9/16 inch

Cod articol: 613970 9/16
Reducere
4,91 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4.753 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 9/16 inch
Lungime cheie L 181 mm
Înălţime maximă cioc h1 6,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 12 mm
Poziţie inel 15 grad
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613970 9/16
EAN / GTIN 4045197550088

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături