Chei combinate, inch 3/8 inch

Cod articol: 613970 3/8
Reducere
3,76 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3.756 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3/8 inch
Lungime cheie L 141 mm
Înălţime maximă cioc h1 5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 9 mm
Poziţie inel 15 grad
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613970 3/8
EAN / GTIN 4045197550057

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături