{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 5,5 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe | nein | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 613900 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197385086 | |
| Număr producător | 613900 5,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |