• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 14mm

Cod articol.: 613900 14
Reducere
4,19 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție
îndoită
Lungimea totală L
180 mm
Material
oţel crom-vanadiu
Standard
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă
Fosfatat
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe
14 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe
nu
Tip produs
Cheie reglabilă
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613900 14
EAN / GTIN 4045197385147
Număr producător 613900 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.