DR057>062-155-50-10/11CA Burghie DR pentru diametre mari (57-80 mm) cu casete pentru tijă Weldon

Cod articol.: 6137213
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6137213
EAN / GTIN 7291075235654
Număr producător 6137213
L-Număr L24150 30

Descriere

Descriere:

Burghie DR pentru diametre mari (57-80 mm) cu casete pentru tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 57 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 57 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 75 mm
  • Lungime funcţională (LF): 198.84 mm
  • Lungime totală (OAL): 281 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 201 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm
  • Lungime utilă (LU): 155 mm