Cală plan-paralelă, metric, certificat de inspecție, ISO, clasa 0, ceramică, 1 mm

Cod articol.: 613611-021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material ceramică
Dimensiunea nominală 1 mm
Clasa de toleranţă 0
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 613611-021
EAN / GTIN 4946368322216
Număr producător 613611-021
L-Număr L40020 165
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această cală clasa 0 cu certificat de inspecţie din fabrică vă oferă următoarele avantaje: datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetiăc: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj vizibil clar: marcaj negru pe o suprafață albă. Fără modificări dimensionale în timp Aderă la calele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat de testare
  • Precizie: DIN EN ISO 3650
  • Mărime / Dimensiune: 0,083 X 0,056 X 0,025 M
  • Clasa: 0
  • Lungime [mm]: 1
  • Material: Ceramică
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inserție de umplutură din spumă cu certificat de testare al producătorului