Chei combinate, inch 5/16 inch

Cod articol: 613520 5/16
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5/16 inch
Lungime cheie L 115 mm
Înălţime maximă cioc h1 4,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 7 mm
Poziţie inel 15 grad
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613520 5/16
EAN / GTIN 4018754020119
Număr producător 40482020

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive. (Ref. 3,2 − 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.

Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături