Chei combinate, inch 1.1/4 inch

Cod articol: 613520 1.1/4
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1.1/4 inch
Lungime cheie L 360 mm
Înălţime maximă cioc h1 9,4 mm
Înălţime maximă inel h2 max 16,5 mm
Poziţie inel 15 grad
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613520 1.1/4
EAN / GTIN 4018754020287
Număr producător 40485656

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive. (Ref. 3,2 − 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.

Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături