Soclu 1/2″ hexagonal 12 mm

Cod articol.: 6130450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 18 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; rectificat
Standard DIN 3120; DIN 3124
Lungimea totală 38 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6130450
EAN / GTIN 4010886613047
Număr producător 6130450
L-Număr L60160 504
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 38,0 mm
  • Inserție Ø 1: 18,0 mm
  • Ø de inserție 2: 22,5 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 12,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 22 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 38 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu