Set de chei fixe duble mici, 6 buc.

Cod articol.: 612420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
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
Execuție
dreaptă
Material
oţel crom-vanadiu
Suprafaţă
nichelat
Număr de piese
6 buc.
Denumirea producătorului
714T-6D
Ambalaj
husă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe
3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Culoarea
albastru; argintiu
Tip produs
Cheie reglabilă
Acţionare
Nu există
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 612420
EAN / GTIN 4020772051525
Număr producător 51524
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cheie extra plană (1,5 mm respectiv 2 mm începând cu SW 7) cu deschideri de chei inegale; în husă din plastic.

Material:

Oţel crom-vanadiu, tăiat cu laser, călit şi nichelat.

Livrare:

Câte 1 cheie fixă dublă mică / SW: 3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 mm