Garnitura dvostranih viličastih ključeva, 6-dijelna

Artikl br.: 612420
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 6 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 714T-6D
Broj ključeva 6
Širina ključa 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 612420
EAN / GTIN 4020772051525
Broj proizvođača 51524
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Ekstra plitki ključevi (1,5 mm odnosno 2 mm od SW 7) s nejednakim širinama ključa; u plastičnoj torbici.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, rezan na laseru, kaljen i zaštičen niklom.

Opseg isporuke:

Po 1 mali dvostruki viljuškasti ključ / SW: 3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 mm