Extensie VDE 1/2″ 125 mm

Cod articol: 6124050
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6124050
EAN / GTIN 4010886612408
Număr producător 6124050
L-Număr L60160 1217

Descriere

Descriere:

Pentru prize cu filet cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174
Cu șurub de blocare pentru fixarea prizelor
VDE izolat până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație de 2 ori a sculei de verificare
Nu este potrivit pentru utilizarea cu nr. VDE IN 19
Proiecție de izolație de 16 - 18 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lungime totală [mm]: 125 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da