Cală plan-paralelă, metric, certificat de încercare, ISO, clasa 1, oțel, 5 mm

Cod articol.: 611615-031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Oţel
Dimensiunea nominală 5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 611615-031
EAN / GTIN 4946368256252
Număr producător 611615-031
L-Număr L40020 122
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această cală plan paralelă clasa 1 cu certificat de inspecţoie oferă următoarele avantaje: stabilitate dimensională excelentă - calele plan-paralele din oțel Mitutoyo sunt fabricate exclusiv din material îmbătrânit artificial. Fiabilitate ridicată: calele plan-paralele pot fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp datorită stabilității lor dimensionale care se păstrează timp îndelungat. Modificările maxime admise ale lungimii în decurs de un an sunt definite în DIN EN ISO 3650, iar calele Mitutoyo îndeplinesc cu succes aceste cerinţe. Aceste cale plan-paralele din oțel au suprafețe de înaltă calitate.

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat de testare
  • Precizie: DIN EN ISO 3650
  • Mărime / Dimensiune: 0,083 X 0,055 X 0,023 M
  • Clasa: 1
  • Lungime [mm]: 5
  • Material: Oţel
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inserție de umplutură din spumă cu certificat de testare