GFN 3M IC328 Plăcuță de tăiere cu o singură canelură pentru despicarea și canelarea metalelor neferoase.

Cod articol.: 6097896
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6097896
EAN / GTIN 7291075210804
Număr producător 6097896
L-Număr L23930 46

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere cu o singură canelură pentru debitarea și canelarea metalelor neferoase.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev