Cheie dublă cu capăt deschis 38 x 42 mm

Cod articol: 6068550
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6068550
EAN / GTIN 4010886606858
Număr producător 6068550
L-Număr L60160 682

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 84 mm
  • Înălțime totală [mm]: 10 mm
  • Lungime totală [mm]: 359 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 77,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 86 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 10 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 38x42
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 38
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 42
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu