Mănușă de protecție HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 size 9

Cod articol.: 6067009
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie Rig Lizard® 2021X
Denumirea producătorului Rig Lizard® 2021X
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Protectoare; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6067009
EAN / GTIN 810001795498
Număr producător 6067009
L-Număr L01690 349
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® 2021X de la HexArmor® este o mănușă de protecție de înaltă calitate, colorată în semnal, cu protecție la șoc prin șoc cu exoschelet IR-X® și o palmă durabilă TP-X® cu cusătură întărită pentru o protecție puternică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Rezistență excelentă la tăiere, clasa de protecție B
  • Protecție împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design High-Flex pe dosul palmei
  • Mănușă confortabilă și performantă
  • Flexibilitate și senzație tactilă de neegalat
  • Buclă de tragere
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Mobilitate optimă, design preformat pentru o potrivire excelentă
  • Materiale de înaltă calitate, cu un design elegant

Caracteristici de protecție

  • Certificat 3X43BP conform standardului EN 388:2016
  • Protecția împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ de pe dosul palmei protejează mâinile împotriva loviturilor și șocurilor puternice
  • Palma rezistentă din material TP-X® cu cusături întărite asigură o aderență excelentă atât pe suprafețe umede, cât și uscate, precum și rezistență la abraziune
  • Întărire la nivelul degetului arătător și al articulației degetului mare pentru o rezistență îmbunătățită
  • Talie elastică pentru o fixare sigură