Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 dimensiune 11

Cod articol.: 6065011
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Rig Lizard® 2095
Denumirea producătorului Rig Lizard® 2095
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Rezistent la uzură

Identificare și clasificare

Cod articol 6065011
EAN / GTIN 812013029486
Număr producător 6065011
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® 2095 de la HexArmor® prezintă rezistență la tăiere și perforare, protecție împotriva șocurilor exoscheletului de impact IR-X® de la HexArmor în culoarea semnalului într-un design cu flexibilitate ridicată și un strat PU pe palmă pentru aderență excelentă și rezistență la abraziune.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Sensibilitate tactilă excelentă la nivelul de protecție împotriva tăieturilor F
  • Protecție împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design High-Flex pe dosul palmei
  • Strat exterior confortabil, realizat dintr-o țesătură mixtă din HPPE, oțel și fibră de sticlă
  • Rezistență ridicată pentru o protecție de lungă durată
  • Flexibilitate și senzație tactilă de neegalat
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Mănușă de protecție foarte ușoară și respirabilă
  • Construcție fără cusături pentru un confort la purtare îmbunătățit, păstrând în același timp mobilitatea ridicată și senzația plăcută la atingere
  • Strat exterior moale și flexibil, realizat dintr-o țesătură mixtă din HPPE, oțel și fibră de sticlă

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X44FP conform standardului EN 388:2016
  • Protecția împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ de pe dosul palmei protejează mâinile împotriva loviturilor și șocurilor puternice
  • Strat exterior dintr-o țesătură mixtă din HPPE, oțel și fibră de sticlă (13 Gauge) pentru protecție completă împotriva tăieturilor
  • Strat de acoperire din PU pe palma mâinii pentru o aderență excelentă și rezistență la abraziune
  • Puntea degetului mare întărită
  • Gulerul tricotat împiedică pătrunderea murdăriei și a corpurilor străine în mănușe