Cheie inelară cu două capete deschisă profil UD 17 x 19 mm

Cod articol: 6057780
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6057780
EAN / GTIN 4010886605776
Număr producător 6057780
L-Număr L60160 182

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3118
Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu inel hexagonal
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Aplicații pe conducte hidraulice/de frână
Aplicații:
Capace înclinate la 15°
Apertură cu șase laturi cu decalaj de 30°, deschidere cu profil UD cu decalaj de 15°.

Caracteristică:

  • Design: Capete hexagonale cu unghi de 15° Deschidere cu decalaj de 30°, profil UD Deschidere cu decalaj de 15°.
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 215 mm
  • Greutate [lb]: 0.400 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 32,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 35 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 12,2 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 13,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea deschiderii 1 (min.) [mm]: 14,0 mm
  • Lățimea deschiderii 2 (max.) [mm]: 15,0 mm
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 17x19
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 19
  • Utilizare/aplicație: Aplicare pe conductele hidraulice/de frână
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu