Mănușă de protecție uvex unipur 6634 60321 dimensiune 9

Cod articol.: 6032189
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri deschis
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor Nitril
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei
Căptuşit nein
Caracteristici Rezistent la uzură
Categoria de protecție I
Lungimea totală 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6032189
EAN / GTIN 4048612104255
Număr producător 6032189
L-Număr L01690 332
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

uvex unipur 6634 este potrivit pentru lucrul mecanic de precizie în medii de lucru umede - în special în utilizarea în aer liber. Învelișul său NBR robust este foarte rezistent la abraziune, dar permite în continuare o senzație tactilă și la vârful degetelor.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție din NBR rezistentă la umiditate, destinată aplicațiilor mecanice în exterior
  • Palma și vârfurile degetelor cu strat de acoperire de NBR
  • Culoarea: gri, negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 10

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • se potrivește bine
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
  • rezistență mecanică foarte bună la abraziune a căptușelii din poliamidă și a stratului de acoperire din NBR
  • aderență bună în zonele umede