{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | cotit | |
| Înălţime scobitură L2 | 10 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 30 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungimea totală L | 340 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 603-30 | |
| EAN / GTIN | 4000896050260 | |
| Număr producător | 603-30 | |
| L-Număr | L60140 611 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |