{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex top grade 8000 | |
| Denumirea producătorului | uvex top grade 8000 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Tip de piele | Piele brută | |
| Animal, Piele brută | Rind | |
| Material căptușeală | Bumbac | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Material de bază | Piele | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | ja | |
| Caracteristici | Rezistent la uzură | |
| Categoria de protecție | I |
| Cod articol | 6029509 | |
| EAN / GTIN | 4048612010334 | |
| Număr producător | 6029509 | |
| L-Număr | L01690 163 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice