SSD 18 LTX 200 BL Cheie de impact cu acumulator cu acumulator SSD 18 LTX 200 BL

Cod articol: 602396840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602396840
EAN / GTIN 4007430330147
Număr producător 602396840

Descriere

Descriere:

  • Cheie de impact cu acumulator versatilă și compactă cu soclu hexagonal de 1/4″ și 200 Nm
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în fiecare aplicație
  • Schimbarea automată a puterii (APS) susține lucrul cu șuruburi autoperforante: reducerea automată a cuplului după găurire pentru a preveni strângerea excesivă
  • Douăsprezece setări de turație/cuplu pentru o gamă largă de aplicații
  • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina locul de muncă
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • agăţătoare de curea, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Trepte de viteză/cuplu: 12
  • Greutate cu acumulator: 1.3 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.94 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 200 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 2900 /min
  • Max. număr de lovituri: 4000 /min
  • Max. dimensiune șurub: M16
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 94 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 105 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 9 m/s²
  • Suport de scule: Hexagon interior 1/4″ (6,35 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii