W 18 7-125 Polizor unghiular cu acumulator.

Cod articol: 602371850
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602371850
EAN / GTIN 4061792230187
Număr producător 602371850
L-Număr L01750 204

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular robust, cu acumulator, cu motor puternic și design subțire pentru utilizare universală
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Demaraj electronic soft pentru pornire fără smucituri
  • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoarele mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Coperiș protector, flanșă de susținere, piuliță cu două găuri, mâner suplimentar, cheie cu două găuri, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 2.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.6 kg
  • Circumferința mânerului: 191 mm
  • Viteza fără sarcină: 8500 /min
  • Max. Adâncimea de tăiere: 27 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii