Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator BS 18 LTX Impulse

Cod articol: 602191840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602191840
EAN / GTIN 4007430286949
Număr producător 602191840
L-Număr L01750 1046

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit robustă cu putere maximă pentru cele mai grele aplicații
  • Mod de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor blocate și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Motor Metabo puternic cu 4 poli pentru găurire și înșurubare rapidă
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Motor cu mufă hexagonală pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit
  • Gâtul de șurubelniță (Ø 43 mm) pentru o utilizare versatilă
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină rapidă Futuro Plus cu manșon metalic, mâner suplimentar, cârlig de centură, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 65 mm
  • Cuplu reglabil: 1.5 - 24 Nm
  • Greutate cu acumulator: 2.1 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.7 kg
  • Cuplu de impulsuri: 60 Nm
  • Viteza de ralanti: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 110 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 55 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 80 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 91 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii