Mașină de găurit cu acumulator BS 18 LT

Cod articol: 602102890
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602102890
EAN / GTIN 4007430236630
Număr producător 602102890
L-Număr L01750 61

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit puternică pentru aplicații solicitante
  • Motor Metabo puternic cu 4 poli pentru găurire și înșurubare rapidă
  • Motor cu locaș hexagonal pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Cu agăţătoare de curea practic și suport pentru biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 38 mm
  • Cuplu reglabil: 0.7 - 8 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 60 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 34 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 73 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 84 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii