Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB80S

Cod articol.: 6019003
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex rubiflex S NB80S
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 11
Reutilizare De folosinţă multiplă
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet

Identificare și clasificare

Cod articol 6019003
EAN / GTIN 4048612008324
Număr producător 6019003
L-Număr L01690 162
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa de protecție chimică uvex rubiflex S NB80S  este potrivită pentru multe aplicații în care este necesară o protecție mecanică sporită pe lângă protecția chimică, datorită căptușelii sale cu interlock din bumbac,

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă lungă de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, cu material de bază din bumbac interlock întărit
  • Fără silicon, conform testului de amprentare
  • Cu manșetă
  • Culoarea: verde
  • disponibil în următoarele mărimi: 9 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • confort la purtare extrem de ridicat datorită materialului de bază din bumbac interlock
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip B (J K O P T)
  • rezistență bună la numeroase substanțe chimice, acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex S NB80S
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)