KH 18 LTX BL 24 Q Ciocan rotopercutor cu acumulator

Cod articol: 601714840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601714840
EAN / GTIN 4061792218550
Număr producător 601714840

Descriere

Descriere:

  • Ciocan cu acumulator extrem de ușor și manevrabil, cu interfață de extracție integrată
  • Performanțe maxime de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
  • Găurire fără praf cu ajutorul aspiratorului compact de praf ISA 24 (accesoriu)
  • Bucătorul combinat cu 3 funcții: Perforare cu ciocanul, găurire și dăltuire
  • Metabo VibraTech (MVT): muncă prietenoasă cu sănătatea, cu oboseală redusă, chiar și în utilizare continuă
  • Metabo Quick: schimbare rapidă și fără scule a mandrină de găurit pentru lucrul cu burghie SDS-plus și cilindrice
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru lucrul cu viteze specifice materialului care rămân constante sub sarcină
  • Dezactivare electronică soft start pentru găurire precisă
  • Două siguranță atunci când burghiul se blochează: Fără recul datorită decuplajului mecanic plus deconectarea rapidă ca fulgerul, controlată de senzori
  • Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină pentru scule cu capăt de inserție SDS-plus, mandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru scule cu tijă cilindrică, mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime de găurire, metaBOX 165 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 24 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 82 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 30 mm
  • Greutate fără acumulator: 3 kg
  • Ciocan de găurit beton: 13.4 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1280 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 2.2 J
  • Max. număr de lovituri: 4750 /min
  • Șlefuire: 9.1 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
  • Suport de scule: SDS-plus

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii