LPZ 4 Set de seturi de scule pneumatice

Cod articol.: 601585000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 601585000
EAN / GTIN 4007430246332
Număr producător 601585000
L-Număr L01750 100
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Set format din pistol de suflat, manometru pentru umflarea anvelopelor, pistol de vopsire cu pulverizare cu cupă de curgere și furtun spiralat PA
  • Pistol de suflat cu carcasă ușoară și robustă din aluminiu turnat sub presiune
  • Pistol de vopsire cu aer comprimat cu 0, 6 l cupa de debit și jet rotund și larg reglabil în mod continuu
  • Galon de umflare a anvelopelor pentru testarea și umflarea anvelopelor
  • Furtun spiralat (4,9 m) cu cuplaj rapid și racord

    Conţinut
  • Pistol de suflat, calibrator de umflare a anvelopelor, pistol de pulverizare a vopselei, furtun spiralat PA (4,9 m), racord EURO 1/4″.