ST 18 LT 130 BL Ferăstrău cu clichet fără fir

Cod articol: 601054840
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 601054840
EAN / GTIN 4061792258969
Număr producător 601054840
L-Număr L01750 2027
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău de găurit fără fir ST 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Descriere:

  • Un instrument versatil pentru lucrări de interior și asamblare: Ferăstrău manual fără fir, cu motor puternic fără perii, pentru lucrări rapide, tăieturi rapide și precise
  • Cea mai bună ergonomie în toate pozițiile de lucru și suprafață de prindere moale pentru o manevrare perfectă și o ghidare sigură a fierăstrăului
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău cu ejecție automată
  • Funcție eficientă de suflare a așchiilor pentru o vedere clară a tăieturii
  • Lumină de lucru LED integrată, poate fi dezactivată pentru tăieri de jos fără a fi orbită
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Opțiune de extracție prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Amplasament de livrare:
Bucșă de aspirare, sticlă de protecție, placă de protecție din plastic, placă de protecție pentru cipuri

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Scoaterea lemnului: 9,5 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Scoaterea metalului: 10,5 m/s²
  • Tipul de baterie: LiHD
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Adâncimea de tăiere lemn: 130 mm
  • Adâncimea de tăiere metal NF: 35 mm
  • Adâncimea de tăiere tablă de oțel: 10 mm
  • Faza de rotire de la / la: - 45 / + 45 °
  • Niveluri de cursă a pendulului: 4
  • Circulații în gol: 1000 - 3500 rpm
  • Cursă a pânzei de ferăstrău: 22 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,5 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 2 kg
  • Greutate brută: 3,960 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite