Cheie combinată

Cod articol: 600N-15
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 600N-15
EAN / GTIN 4000896023080
Număr producător 600N-15
L-Număr L60140 257
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă lungă, suplă
  • Capete subţiri
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cap de cheie inelară înclinat la 15°
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 3113 Formă A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 15 mm
  • Dimensiuni / lungime: 218 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă