Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 600N-15
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600N-15
EAN / GTIN 4000896023080
Číslo výrobce 600N-15
L-číslo L60140 257
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 15 mm
  • Rozměry / délka: 218 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku