Cheie combinată ∙ extra lungă ∙ cu design subțire

Cod articol: 600LG-10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600LG-10
EAN / GTIN 4000896197644
Număr producător 600LG-10
L-Număr L60140 4278

Descriere

Descriere:

  • Posibilitate de solicitare de două ori mai mare decât DIN
  • Cu minim 25 % mai lungă decât o cheie standard comparabilă – pentru transmiterea unor forțe mai mari
  • Acces mai bun la îmbinările filetate îngropate
  • Tijă cu profil dublu T extra-stabil
    variantă constructivă subțire
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 10 mm
  • Dimensiuni / lungime: 210 mm
  • Un moment de rotaţie mai ridicat datorită mânerului lung
    înseamnă: Mai multă putere - Mai puţină forţă
    - Un moment de rotaţie ridicat cu aceeaşi aplicare de forţă
    - Mai puţină aplicare de forţă la acelaşi moment de rotaţie, datorită braţului de pârghie lung
  • Experiență HAZET îndelungată de peste 100 de ani în design-ul și fabricarea cheilor
  • Forjat în matriţe dezvoltate şi produse de noi
  • Calitatea ridicată în ceea ce privește design-ul, producția precum și materialele utilizate la toate cheile HAZET oferă utilizatorului siguranță sporită și protecție împotriva rănirilor. Cu alte cuvinte: înainte ca o cheie HAZET să se rupă, ceea ce oricum este puțin probabil să se întâmple, aceasta se curbează mai întâi şi „semnalizează” utilizatorului că este clar suprasolicitată!