{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | cotit | |
| Cu funcţie de clichet | nein | |
| Proces producţie | forjat | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 1 3/8 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 1 3/8 inch | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; mat cromat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungimea totală | 460 mm | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe |
| Cod articol | 6007090 | |
| EAN / GTIN | 4010886600702 | |
| Număr producător | 6007090 | |
| L-Număr | L60160 1767 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |