{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înclinație | 60 grad | |
| Diametru balustradă | 40 mm | |
| Sarcina pe suprafață max. | 150 kg | |
| Sarcina pe treaptă max. | 150 kg | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 5 | |
| Adâncime trepte | 225 mm | |
| Acoperire trepte | aluminiu | |
| Adâncime platformă | 660 mm | |
| Material platformă | aluminiu | |
| Balustradă platformă | ja | |
| Înălțime balustradă platformă | 1.100 mm | |
| Tip produs | Treaptă platformă | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Reglabil pe înălţime | nein | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Fix | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 până 4 | |
| Capacitate portantă | 300 kg | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 600585 | |
| EAN / GTIN | 4031405933903 | |
| Număr producător | 600585 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |