BE 75-16 Mașină de găurit

Cod articol: 600580000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600580000
EAN / GTIN 4007430201737
Număr producător 600580000
L-Număr L01750 632

Descriere

Descriere:

  • Carcasă robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Pontea rotativă cu perii de carbon pentru putere maximă chiar și în sens invers acelor de ceasornic
  • De exemplu pentru deșurubarea burghielor blocate. pentru deșurubarea șuruburilor înțepenite
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Ambreiaj automat de siguranță S-automatic Metabó: dezactivarea mecanică a acționarei atunci când burghiul este blocat pentru o muncă sigură
  • Mandrină cu mufă hexagonală pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină
  • Pentru găurirea puternică a diametrelor mai mari și agitarea materialelor vâscoase

    Conţinut
  • Mandrină rotativă pentru burghie, cheie pentru mandrină, mâner suplimentar lung.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 470 W
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 50 mm
  • Ax de găurire cu hexagonală: 6.35 mm
  • Filet pentru axul burghiului: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Viteza la sarcină nominală: 350 /min
  • Angrenaje: 1
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.6 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 660 /min
  • Max. Cuplu de torsiune: 75 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 750 W
  • Nivelul presiunii sonore: 81 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 92 dB(A)
  • Diametrul gâtului de prindere: 43 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii