PENTA 24-0.5-ISO IC908 Plăcuţă cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Cod articol.: 6004658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004658
EAN / GTIN 7291075322118
Număr producător 6004658
L-Număr L24080 191

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.5 mm