TRI 16RK-1.2-0.05 IC908 Plăcuţe de tăiere cu trei muchii pentru canelare și frezare

Cod articol: 6003363
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMSLIT
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003363
EAN / GTIN 7291075218268
Număr producător 6003363
L-Număr L24060 225

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu trei muchii pentru canelare și frezare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.02 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMSLIT" Vedeţi-le pe toate