HGN 3002J IC328 Plăcuțe de tăiere pentru separarea și canelarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat, separarea tuburilor, a diametrelor mici și pentru componente cu pereți subțiri

Cod articol: 6002732
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002732
EAN / GTIN 7291075109511
Număr producător 6002732
L-Număr L23940 1270

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru separarea și canelarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat, separarea tuburilor, a diametrelor mici și pentru componente cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 16.1 mm

Produse potrivite

Suport de scule