Cheie combinată profil UD 25 mm

Cod articol: 6002450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6002450
EAN / GTIN 4010886600245
Număr producător 6002450
L-Număr L60160 2252
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Acercetat cu grijă, forjat și prelucrat profesional
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Duburile sau șuruburile cu zbor adânc sau cu locașuri adânc pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 328 mm
  • Greutate [lb]: 0.950 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 36,2 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 54,2 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 17,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 10 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 31 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Manivelă inelară: 10°
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 25
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă