Piatră de ascuțire pentru pietre abrazive din CBN și diamantate, Tip de granulă şi granulaţie: EK240

Cod articol: 599840 EK240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de granulă şi granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon nobil
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 240
Specificaţie A240V
Lungime 200 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 25 mm
Pentru granulaţii ale discurilor abrazive 46 − 126 µm
Tip produs Piatră de corectat

Identificare și clasificare

Cod articol 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Număr producător 464290
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Piatră de ascuțire, respectiv de corectat de dimensiuni diferite cu structură omogenă.
Piatră de ascuțire din corindon superior cu liant ceramic (utilizare standard).

Aplicaţie:

  • Ascuţire (repararea proeminenţelor granulate) a discurilor de polizat diamantate sau din CBN după ajustare sau în timpul procesului de şlefuire. Liantul este restabilit, corpul de şlefuit diamantat şi din CBN devin din nou tăioase.
  • Utilizarea se realizează manual sau staţionar pe maşini de polizat în procedeu de debitare.
  • Se recomandă șlefuirea umedă.

Notă:

Pietrele de ascuțire trebuie depozitate de preferinţă în mediu umed.