16IR 16 W IC908 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet Whitworth (BSW, BSF, BSP) în conformitate cu DIN ISO 228.

Cod articol.: 5990098
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5990098
EAN / GTIN 7291075061499
Număr producător 5990098
L-Număr L23960 369

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet Whitworth (BSW, BSF, BSP) în conformitate cu DIN ISO 228.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 16 Filete/″