Piatră de rectificat în formă de oală diamantată D×A×H (mm) D126

Cod articol: 597540 D126
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Forma: 11V9

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Specificaţie Carbură D126C75B DIAGO W
Forma 11V9
⌀ discurilor D 100 mm
Lăţimea discului T 35 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv W parte frontală 3 mm
Înălţime strat abraziv X 10 mm
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597540 D126
EAN / GTIN 9003176753184
Număr producător 675318

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței.
Cu granulaţie universală pentru calitate semifină, fină a suprafeţelor şi rată foarte bună de îndepărtare. Specificaţii: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.