{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmetod | Verktygsslipning | |
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Kornstorlek | D126 | |
Specifikation | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Form | 11V9 | |
Skiv-⌀ D | 100 mm | |
Skivbredd D | 35 mm | |
Hål-⌀ H | 20 mm | |
Slipbeläggning bredd W framsida | 3 mm | |
Slipbeläggning höjd X | 10 mm | |
Produktslag | Slipskål |
Artikkelkode | 597540 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176753184 | |
Manufacturer number | 675318 |