• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Piatră de rectificat în formă de oală diamantată D×A×H (mm), 100×35×20, Tip: D64

Cod articol.: 597520 D64
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Forma de cupă
Diametru 100 mm
Lățime disc T 35 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Diametrul găurii H 20 mm
Grad de fineţe fin
Formă 11V9
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 10 mm
Concentrație C50
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului D64C50B DIAGO W-Carbide
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (micrometri) 64 µm
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie D64C50B DIAGO W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 597520 D64
EAN / GTIN 9003176752729
Număr producător 675272
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței.
Cu granulaţie fină pentru cea mai bună calitate a suprafeţelor şi rată bună de îndepărtare. Specificaţii: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.