• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Meule boisseau diamant D×T×H (mm), 100×35×20, Type: D64

Réf.: 597520 D64
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant D64C50B DIAGO W-Carbide
Sommaire 1 pc.
Type forme de coupe
Diamètre 100 mm
Largeur disque T 35 mm
Machine motrice touret à meuler fixe
Diamètre alésage H 20 mm
Degré de finesse type fin
Type 11V9
Hauteur revêtement abrasif, diamant (D) 10 mm
Concentration C50
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit meule boisseau
Abrasif diamant (D)
Granulométrie (micromètres) 64 µm
Procédé de rectification rectification d’outils
Spécification D64C50B DIAGO W-Carbide
Pour matériau carbure
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 597520 D64
EAN / GTIN 9003176752729
Réf. fabricant 675272
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.
Grain fin pour une qualité d’état de surface optimale et une bonne capacité d’enlèvement de matière. Spécification: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Utilisation:

Utilisation universelle pour la rectification d’outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d’outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts. Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.