{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Tvar |
Tvar hrnce
|
|
| Průměr |
100 mm
|
|
| Šířka kotouče T |
35 mm
|
|
| Hnací stroj |
Stacionární bruska
|
|
| Průměr otvoru H |
20 mm
|
|
| Stupeň jemnosti |
jemný
|
|
| Typ ISO |
11V9
|
|
| Výška brusného povlaku, Diamant (D) |
10 mm
|
|
| Koncentrace |
C50
|
|
| Pojivo |
Pryskyřice a umělá pryskyřice
|
|
| Označení výrobce |
D64C50B DIAGO W-Carbide
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Hrncový kotouč
|
|
| Brusiva |
Diamant (D)
|
|
| Velikost jádra (mikrometry) |
64 µm
|
|
| Proces broušení |
Broušení nástrojů
|
|
| Specifikace |
D64C50B DIAGO W-Carbide
|
|
| vhodné pro materiál |
Tvrdokov
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
| Katalogové číslo | 597520 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003176752729 | |
| Číslo výrobce | 675272 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |