16IRM 14 NPT IC808 Plăcuță pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet NPT (National Pipe Threads) în fitinguri și racorduri de țevi

Cod articol.: 5921256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5921256
EAN / GTIN 7291075058987
Număr producător 5921256
L-Număr L23960 279

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet NPT (National Pipe Threads) în fitinguri și racorduri de țevi

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″