• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

VIB-STAR Disc de precizie CBN pentru şlefuire D×A×H (mm) B126, 300×20×76,2, Grosime blat X: 3mm

Cod articol.: 592020 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime blat X (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului VIB-STAR
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv U 20 mm
Formă Formă de disc
Diametru 300 mm
Lățime disc T 20 mm
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 76,2 mm
Suport de material abraziv Metal
Formă 1A1
Înălţime strat abraziv, Nitrură cubică de bor (CBN) 3 mm
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de polizare de precizie
Materiale abrazive Nitrură cubică de bor (CBN)
Procedeu de şlefuire Rectificare exterioară
Specificaţie B126C50B-VIB-STAR HSS
Recomandat pentru material Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; oțel
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 592020 3
EAN / GTIN 9009012027358
Număr producător 34448298
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru rectificarea plană şi pe circumferinţa exterioară de ultimă generaţie, din material superabraziv (CBN, resp. diamant), acoperite cu liant de răşină sintetică. Corpul de bază al pietrelor de rectificat VIB-STAR optimizat pentru reducerea vibraţiilor şi foarte rezistent permite amortizarea înaltă pentru procese de rectificare silenţioase, uniforme, cu calitate înaltă a suprafeţei.
Strat de acoperire CBN pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan lung, feroase, cum ar fi oţelurile cromate călite, înalt aliate şi materialele HSS (inclusiv sinterizate) şi aliaje pe bază de nichel.
  • Creştere extremă a performanţei (Factorul G) în comparaţie cu materialele abrazive convenţionale.
  • Construcţia corpului portant cu amortizarea vibraţiilor prelungeşte semnificativ durabilitatea.
  • Randament de autoascuţire continuu datorită puterii absorbite uniforme şi evitării perioadelor ciclice de ascuţire.

Aplicaţie:

  • Utilizare universală pentru toate materialele cu o duritate începând de la aprox. 58 HRC (limita rentabilității).
  • Pentru rectificarea plană și pe circumferinţa exterioară (șlefuire longitudinală, rectificare dreaptă cu avans transversal).
  • Pe toate mașinile de polizat uzuale din construcția de profiluri, scule și mașini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Este necesară răcirea cu emulsie, resp. ulei de rectificat.
  • Pietrele de rectificat superabrasive CBN/diamant sunt întotdeauna utilizate cu cel mult jumătatea lăţimii discului în comparaţie cu cea a pietrelor de rectificat convenţionale.

Specificaţie:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Notă:

Aceste discuri de șlefuit pot fi rectificate înainte de prima șlefuire cu o aşchiere de cca. 0,02 mm pe un bloc de oţel ușor. Alternativ şi cu aparatul de îndreptare Cod 599600. Discurile de șlefuit se ascut (desfacerea liantului) cu piatra de ajustare Cod 599840.