• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

VIB-STAR přesný brusný kotouč CBN D×T×H (mm) B126, 300×20×76,2, Tloušťka povlaku X: 3mm

Artiklové číslo: 592020 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka povlaku X (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VIB-STAR
Obsah 1 ks
Šířka brusného povlaku U 20 mm
Tvar Tvar podložky
Průměr 300 mm
Šířka kotouče T 20 mm
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 76,2 mm
Podklad brusného materiálu Kov
Tvar 1A1
Výška brusného povlaku, Kubický nitrid boritý (CBN) 3 mm
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Přesný brusný kotouč
Brusiva Kubický nitrid boritý (CBN)
Proces broušení Vnější broušení
Specifikace B126C50B-VIB-STAR HSS
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel a kalená ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 592020 3
EAN / GTIN 9009012027358
Číslo výrobce 34448298
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce vyvinuté rovinné brusné kotouče a kotouče pro vnější broušení na kulato, se superabrazivními brusnými prostředky (CBN resp. diamant) vázanými pojivem z umělé pryskyřice. Velmi pevné základní těleso brusných kotoučů VIB-Star s optimalizovanými vibracemi umožňuje vysoký stupeň tlumení pro klidné, rovnoměrné procesy broušení s vysokou kvalitou povrchu.
CBN potah pro vysoce výkonné broušení materiálů, tvořících dlouhé třísky, s obsahem Fe, jako např. kalené, vysoce legované chromové oceli a materiály HSS (včetně kvality práškové metalurgie) a slitin na bázi niklu.
  • Extrémní zvýšení výkonu (G faktor) ve srovnání s konvenčními brusnými prostředky.
  • Konstrukce nosiče, která tlumí vibrace, podstatně prodlužuje životnost.
  • Průběžný samoostřicí efekt díky rovnoměrnému příkonu a zamezení cyklických period ostření.

Použití:

  • Univerzální použití pro všechny materiály o tvrdosti od cca 58 HRC (mez hospodárnosti).
  • Pro broušení ploch a vnějších válcových ploch (podélné broušení, přímé broušení zápichů).
  • Použití na všech standardních bruskách při výrobě forem, v nástrojárnách a ve strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Nutné chlazení emulzí nebo brusným olejem.
  • Super abrazivní brusné kotouče CBN/diamant se vždy používají s maximálně poloviční šířkou kotouče ve srovnání s konvenčními brusnými kotouči.

Specifikace:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Poznámka:

Tyto brusné kotouče lze před prvním broušením orovnat s přísuvem cca 0,02 mm na ocelovém bloku. Alternativně také pomocí orovnávacího přístroje č. 599600. Ostření brusných kotoučů (otevírání pojiva) pomocí ostřicího kamene č. 599840.